pagina iniziale

FANTON SRL - FME28210NE ARM.STANDARD 600X1166X800 22U P/VT NE - 28210NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28210NE ARM.STANDARD 600X1166X800 22U P/VT NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 22

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 1166 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

435 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450116296

Codice prodotto

FME28210NE

Cod. produttore

28210NE

Produttore

FME

Numero di unità di altezza (UA):

22

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

1166 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

800 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

500 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

9005

Grado di protezione (NEMA):

1

Armadio a pavimento Rack 19"STANDARD 22 unità\ndimensioni 600x800x1166 mm. (LxPxA)\nporta anteriore a vetro, colore nero