pagina iniziale

FANTON SRL - FME28141 QUADRO CLOUD ISP.540X490X600 9U P/VT GR - 28141

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28141 QUADRO CLOUD ISP.540X490X600 9U P/VT GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 467 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450281413

Codice prodotto

FME28141

Cod. produttore

28141

Produttore

FME

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

467 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

600 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Con pareti laterali:

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

Con lamiera per tetto:

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

Quadro Rack a parete, costruito secondo le normative IEC 297-1 e IEC 297-2. Porte reversibili e installabili su tutti e quattro i lati (installando porte grigliate lateralmente si possono avere i vantaggi di una totale aerazione passiva). L'armadio dispone di griglia di aerazione o traforatura verticale su tutti e 4 i lati che ne caratterizzano il disegno estetico. Alta solidità grazie a 8 prismi cavi di rinforzo in allumino di cui 4 sotto il tetto e 4 sul basamento che ne garantiscono la stabilità e la resistenza a qualsiasi forza laterale o longitudinale applicata. 4 montanti di serie, regolabili in profondità senza soluzione di continuità, indicazione del centro di unità tramite foro. I montanti sono fissati su 4 traverse per lato, anch'esse regolabili.

Un prodotto FANTON SRL

Scopri la serie FANTON SRL