pagina iniziale

FANTON SRL - FME28131AE QUADRO CLOUD 560X460X400 9U ANTIEFFR. GR - 28131AE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28131AE QUADRO CLOUD 560X460X400 9U ANTIEFFR. GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450189078

Codice prodotto

FME28131AE

Cod. produttore

28131AE

Produttore

FME

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

9

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

400 mm

Altezza:

460 mm

Larghezza:

560 mm

Con porta frontale:

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19"CLOUD 9 unità dimensioni 560x400x460 mm. (LxPxA) porta antieffrazione, colore grigio