pagina iniziale

FANTON SRL - FME24888 SWITCH 24P.GB 10/100/1000MBPS+4P.SFP L3 - 24888

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24888 SWITCH 24P.GB 10/100/1000MBPS+4P.SFP L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450186572

Codice prodotto

FME24888

Cod. produttore

24888

Produttore

FME

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

24

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

1

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

4

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

4

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

0 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

320 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44 mm

Max. potenza assorbita:

150 W

Alimentatore ridondante:

no

Switch di rete, marca FANTON S.P.A., modello FME24888 - SWITCH 24P.GB 10 100 1000 4P.SFP L3