pagina iniziale

FANTON SRL - FME24364 BIFIBRA 2M OS2 LSZH LC-SC GI - 24364

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24364 BIFIBRA 2M OS2 LSZH LC-SC GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450153680

Codice prodotto

FME24364

Cod. produttore

24364

Produttore

FME

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Singlemode

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Giallo

Categoria:

OS2

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 2M OS1 2 LSZH LC-SC GI