pagina iniziale

FANTON SRL - FME24336 BIFIBRA 1M OM2 LSZH ST-SC AR - 24336

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24336 BIFIBRA 1M OM2 LSZH ST-SC AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - ST

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450243367

Codice prodotto

FME24336

Cod. produttore

24336

Produttore

FME

Tipo di connettore collegamento 1:

ST

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Arancione

Categoria:

OM2

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Le caratteristiche delle pach-cord in fibra ottica proposte sono quelle di essere di tipo thigt, e di essere singolarmente rivestite (cavo ottico monofibra) da materiali che oltre a garantire la protezione meccanica assicurano una notevole flessibilità. Agli estremi della pach-cord sono crimpati i connettori le cui diverse combinazioni sono necessarie in base alle diverse destinazioni d’uso. Le bretelle sono bifibra ossia una singola patch-cord è costituita da due fibre distinte e separate, ognuna completa dei connettori da ambo i lati e sono costruite in materiali LS0H. Per l’installazione non è previsto alcun tipo di utensile.