pagina iniziale

FANTON SRL - FME24237 BIFIBRA 1M OM4 LSZH LC-LC VI - 24237

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24237 BIFIBRA 1M OM4 LSZH LC-LC VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450154441

Codice prodotto

FME24237

Cod. produttore

24237

Produttore

FME

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Viola

Categoria:

OM4

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Patch cord fibra ottica, marca FANTON S.P.A., modello FME24237 - BIFIBRA 1M OM4 LSZH LC-LC PO