pagina iniziale

FANTON SRL - FME24232 BIFIBRA 2M OM4 LSZH LC-SC VI - 24232

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24232 BIFIBRA 2M OM4 LSZH LC-SC VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450154397

Codice prodotto

FME24232

Cod. produttore

24232

Produttore

FME

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Viola

Categoria:

OM4

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di cavo:

Duplex

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Patch cord fibra ottica, marca FANTON S.P.A., modello FME24232 - BIFIBRA 2M OM4 LSZH LC-SC PO