pagina iniziale

FANTON SRL - FME24001 CASS.OTTICO 19 24P.SC GR - 24001

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24001 CASS.OTTICO 19 24P.SC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero prese gestite - 24

  • Adatto per numero di inserti moduli - 0

  • Con numero di prese mobili/adattatori - 24

  • Con piastra frontale - no

  • Con scatola - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450240014

Codice prodotto

FME24001

Cod. produttore

24001

Produttore

FME

Numero prese gestite:

24

Adatto per numero di inserti moduli:

0

Con numero di prese mobili/adattatori:

24

Con piastra frontale:

no

Con scatola:

no

Con pigtail:

no

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM2

Esecuzione APC:

no

Tipo di connettore esterno:

SC

Tipo di connettore interno:

SC

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

250 mm

Patch panel fibra ottica tipo/modello CASS.OTTICO 19 24P SC GR