pagina iniziale

FANTON SRL - FME23584 CAVO 15M RJ45 CAT.6A F/FTP GR - 23584

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23584 CAVO 15M RJ45 CAT.6A F/FTP GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - F/FTP

  • Lunghezza - 15 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450187272

Codice prodotto

FME23584

Cod. produttore

23584

Produttore

FME

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

F/FTP

Lunghezza:

15 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Bianco

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Valore NPV:

69 %

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Bretella (patch cord) di collegamento 15 m. RJ45 F/FTP cat.6A, colore grigio