FANTON SRL - FME23543SS CAVO 3M RJ45 CAT.6 U/UTP SLIM GR - 23543SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8015450194638
Codice prodotto
FME23543SS
Cod. produttore
23543SS
Produttore
FME
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Valore NPV:
69 %