pagina iniziale

FANTON SRL - FME23531 CAVO 10M RJ45 CAT.5E U/UTP GR - 23531

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23531 CAVO 10M RJ45 CAT.5E U/UTP            GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450235317

Codice prodotto

FME23531

Cod. produttore

23531

Produttore

FME

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

5e

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Valore NPV:

69 %

Bretella di collegamento UTP cat.5e - lunghezza 10 m.