pagina iniziale

FANTON SPA - FMEA82986 LAN S/FTP 4X2X23AWG LSZH CAT.7 VE - A82986

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FMEA82986 LAN S/FTP 4X2X23AWG LSZH CAT.7        VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Duplex - no

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Dimensioni AWG - 23

Confezione

  • 500 M

EAN

8016219829860

Codice prodotto

FMEA82986

Cod. produttore

A82986

Produttore

FME

Tipo di cavo:

S / FTP

Duplex:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Dimensioni AWG:

23

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Twistatura:

A coppie

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Identificazione dei conduttori:

Colore

Schermatura sulla twistatura:

Foglio + Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Guaina protettiva:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Numero di strati di guaina:

1

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Categoria:

7

Resistente ai raggi UV:

Certificato come cavo navale:

no

Classe di segregazione secondo EN 50174-2:

D

Adatto come cavo telefonico:

Adatto come cavo dati per computer:

Adatto come cavo di segnalazione:

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Con filo di drenaggio:

Con cordino di strappo:

no

Peso:

68 kg/km

Impedenza:

100 Ohm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.1 kN

Tensione nominale U:

48 V

Con protezione anti-roditori:

no

Cavo LAN cat.7 S/FTP 4x2xAWG 23/1 - 600 Mhz Guaina LSZH