pagina iniziale

DKC EUROPE - c5 t discesa 600x100 zc - 5203146

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603114968

Codice prodotto

SM5203146

Cod. produttore

5203146

Produttore

SCZ5203146

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

No

Adatto per l'integrità del circuito:

No

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

No

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.