pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANS84 SENSORE GAS METANO PER CENTRALINE P81-P8 - S84

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANS84 SENSORE GAS METANO PER CENTRALINE P81-P8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo - sì

  • Gas asfissiante - sì

  • Gas infiammabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863036371

Codice prodotto

FANS84

Cod. produttore

S84

Produttore

FAN

Tipo di segnalazione:

Ottico

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

sì

Gas asfissiante:

sì

Gas infiammabile:

sì

Gas tossico:

sì

Larghezza:

100 mm

Altezza/profondità:

164 mm

Sonde di rivelazione di gas combustibile S84 per gas metano e di città, certificate ATEX II 2G Ex d IIC T6, da utilizzare con i rivelatori elettronici P81 e P82. •Alimentazione 11 ÷ 28Vdc. •Assorbimento massimo 3.2W. •Rispondenti alle norme direttive/norme EMC 89/336/CEE, norma EN 50270. •Certificate ATEX II 2G Ex d IIC T6. L'installazione del sensore deve essere realizzata in accordo alla norma EN 60079-14. Per l‘entrata cavi utilizzare bocchettone pressacavo da 1"NPT certificato ATEX e conforme alle norme EN 60079-0 ed EN 60079-1 (modo di protezione Ex d). Il sensore deve essere collegato a terra mediante l'apposito sistema previsto. Va installato a circa 20 ÷ 40 cm dal soffitto per i gas più leggeri dell'aria (Metano)