pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANS82 SENSORE GPL PER CENTRALINE P81-P82 - S82

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo - sì

  • Gas asfissiante - no

  • Gas infiammabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863036418

Codice prodotto

FANS82

Cod. produttore

S82

Produttore

FAN

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

sì

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Gas tossico:

no

Larghezza:

66 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Sonde di rivelazione di gas combustibile S82 per GPL da utilizzare con i rivelatori elettronici P81 e P82. •Alimentazione dalla centrale P81 o P82. •Assorbimento 40mA (200mA). •3 morsetti da 2.5 mm² per sonda: C (-12...24V); S (+4...20mA); A (+12...24V).•Rispondenti alle norme Direttive/Norme EMC 89/336/CEE, Norma EN 50270 •Fissaggio a parete mediante viti e tasselli in plastica. •Il corretto posizionamento delle sonde è fondamentale per il regolare funzionamento del sistema. A tale scopo le sonde devono essere installate: -in zone sempre interessate da una circolazione naturale di aria; -in zone non soggette a polveri e sporcizie che potrebbero intasare e rendere inefficace il sensore; -mai in prossimità di getti d'acqua, griglie di aspirazione, finestre, aperture, etc.; -ad una distanza adeguata dagli utilizzatori a gas onde evitare interventi inopportuni del sistema dovuti ad eventuali perdite funzionali. •Va posizionato in basso a circa 20-30 cm dal pavimento. •Nel caso di nuovi impianti, le sonde devono essere installate il più tardi possibile in modo che le attività tipiche di cantiere (in particolare saldature, verniciature, sigillature, etc.) non possano danneggiare i rivelatori stessi (in particolare il loro elemento sensibile). •Taratura: 12% LIE di Isobutano. •Contenitore in materiale plastico autoestinguente. •Dimensioni 66x90x45 mm (secondo il modello). •Peso 65 gr. •Protezione IP44. •Temperatura ambiente 0 ÷ 50 °C (-20 ÷50°C). •Umidità ambiente ±90% U.R. senza condensa.