pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANPKD2115NC KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR - PKD2115NC

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANPKD2115NC KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo - sì

  • Gas asfissiante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863038078

Codice prodotto

FANPKD2115NC

Cod. produttore

PKD2115NC

Produttore

FAN

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

sì

Gas asfissiante:

sì

Gas infiammabile:

sì

Gas tossico:

sì

Larghezza:

138 mm

Altezza/profondità:

86 mm

Kit composto da un rivelatore di gas metano P21 ed una elettrovalvola a riarmo manuale normalmente chiusa (NC) con attacco da 1/2"