FANTINI COSMI SPA - FANP12 RILEVATORE GAS GPL - P12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Ottico/acustico
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025863036531
Codice prodotto
FANP12
Cod. produttore
P12
Produttore
FAN
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Ottico/acustico
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Larghezza:
138 mm
Altezza/profondità:
86 mm
•Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz. •Consumo 4 VA. •Uscita tramite relé elettromagnetico. •Portata contatti: 6(2)A - 250Vca. •Potenza massima dell'elettrovalvola comandabile 450VA. •Rispondenti alle norme EN 50194, EN 60730-1. •SICURGAS è un dispositivo che mediante una sensibilissima sonda rivela la presenza di concentrazioni pericolose di gas METANO e GPL. •Sicurgas è completo di due allarmi interni: uno luminoso ed uno acustico. •Sicurgas interviene quando la concentrazione di gas è molto al di sotto del limite inferiore di esplosività (L.I.E.), accendendo immediatamente la spia rossa. •Se l'allarme persiste interviene anche una segnalazione acustica che avvisa del pericolo; contemporaneamente Sicurgas fa intervenire un relé per il comando di una valvola di intercettazione del gas.
Un prodotto FANTINI COSMI SPA
Scopri la serie FANTINI COSMI SPA


