pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANOMC5 CENTRALINA COMANDO 5 MOTORI PER TAPPAREL

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863031161

Codice prodotto

FANOMC5

Cod. produttore

OMC5

Produttore

FAN

Il modulo di comando serve per collegare 5 motori e poterli comandare simultaneamente con un comando generale, o singolarmente con uno individuale.•Alimentazione 230Vac 50Hz •Temperatura d'esercizio -20° ÷ 60°C •Fusibile F1 250mAmp. Fusibile F2 10Amp. •Tensione nominale sui contatti 250Vac 50Hz •Corrente con cos j 1 10Amp •Corrente con cos j 0.4 4Amp. •Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3. •Dimensioni 110x135x48mm •Grado di protezione IP44