pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANOCV1A CENTRALINA VENTO - OCV1A

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Adatto per anemometro -

  • Composizione - Altro

  • Adatto per classe di protezione (IP) - Altro

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863030089

Codice prodotto

FANOCV1A

Cod. produttore

OCV1A

Produttore

FAN

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per anemometro:

Composizione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

La centrale OCV1A serve per comandare un motore elettromeccanico per tende da sole in caso di vento eccessivo. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Portata massima relè 250Vac 4A• Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 •Range regolazione vento 1 Km/h ÷ 35Km/h •Temperatura funzionamento -10 ÷ 60°C •Contenitore materiale ABS •Dimensioni del contenitore120x80x50 •Fusibile ripristinabile a protezione della scheda

FANTINI COSMI SPA

Un prodotto FANTINI COSMI SPA

Scopri la serie FANTINI COSMI SPA