pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANOCSV1A CENTRALINA SOLE VENTO - OCSV1A

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Adatto per anemometro - sì

  • Composizione - Altro

  • Con collegamento del sensore di luminosità - sì

  • Valore della protezione solare regolabile - 0...50 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863030096

Codice prodotto

FANOCSV1A

Cod. produttore

OCSV1A

Produttore

FAN

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per anemometro:

sì

Composizione:

Altro

Con collegamento del sensore di luminosità:

sì

Valore della protezione solare regolabile:

0...50 lx

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

La centrale OCSV1A serve per comandare un motore elettromeccanico per tende da sole con integrata la funzione per il controllo del sole e la protezione in caso di vento eccessivo •Alimentazione 230Vac 50Hz •Portata massima relè 250Vac 4A •Rispondenza alle norme EN60335-1 •Range regolazione vento 5 ÷ 40 Km/h •Range intervento sole 0 ÷ 50 lux •Temperatura funzionamento -10 ÷ 60°C •Contenitore materiale ABS •Dimensioni del contenitore120x80x50