FANTINI COSMI SPA - FANK30A50 CAVO AUTOREGOLANTE 50MT+CALZA RAME+GUAIN - K30A50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 36 W/m
Screening del materiale - Rame
Altezza - 5.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029687
Codice prodotto
FANK30A50
Cod. produttore
K30A50
Produttore
FAN
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
36 W/m
Screening del materiale:
Rame
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
15.6 mm
Lunghezza:
50 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Mantenimento temperatura acqua calda
Cavo scaldante autoregolante per il mantenimento in temperatura dei fluidi ~20, ~30, ~40 W/m a 10°C. Indicato per il mantenimento in temperatura di liquidi all'interno di tubazioni o altri contenitori. Il cavo può essere avvolto a spirali sovrapposte in quanto limiterà la propria potenza nei punti di sovrapposizione. Il cavo si riscalda per tutta la sua lunghezza. All'estremità del cavo, i due conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono essere a contatto tra di loro. È opportuno applicare, sopra al cavo scaldante, un rivestimento isolante. Nucleo conduttivo scaldante autoregolante. Guaina esterna in termoplastico. Sezione di conduttori da 1,23 mm. Nucleo conduttivo autoregolante. Guaina isolante in poliolefina. Calza di rame intrecciato. Guaina esterna in poliolefina modificata. K20A dimensioni del cavo 13 x 4,9 mm. K30A- K40A dimensioni del cavo 15,6 x 5,3 mm


