FANTINI COSMI SPA - FANK30A25 CAVO AUTOREGOLANTE 25MT+CALZA RAME+GUAIN - K30A25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 25 m
Potenza termica - 36 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029670
Codice prodotto
FANK30A25
Cod. produttore
K30A25
Produttore
FAN
Applicazione:
Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
25 m
Potenza termica:
36 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
15.6 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame


