pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANK17C82 CAVO SOTTOPAVIMENTO 82MT 1400W 230V - K17C82

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANK17C82 CAVO SOTTOPAVIMENTO 82MT 1400W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 17 W/m

  • Screening del materiale - Rame

  • Lunghezza - 82.3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863032243

Codice prodotto

FANK17C82

Cod. produttore

K17C82

Produttore

FAN

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

17 W/m

Screening del materiale:

Rame

Lunghezza:

82.3 m

Colore:

Blu

Applicazione:

Altro

Cavo scaldante a potenza costante per rampe stradali ~17 W/m. Indicato per essere posato sotto il pavimento di rampe di accesso, parcheggi, marciapiedi, passaggi pedonali, ecc. Richiede l’impiego di termostati di controllo e sono costituiti da una resistenza avvolta a spirale su due conduttori e a contatto con questi in punti di giunzione a intervalli costanti. L’energia per scaldare la resistenza è prelevata nei punti di giunzione. Il cavo scaldante ha doppio isolamento intorno al conduttore resistivo riscaldante, una protezione con calza di rame intrecciato ed esternamente una guaina in PVC. Costituiti da due conduttori in rame solido e stagnato, un isolamento in XLPE, schermatura in nastro di alluminio e rame e isolamento esterno in PVC. La fornitura del cavo comprende: una lunghezza standard di cavo scaldante ; 2 giunzioni isolate; 2 code fredde da 1 mm² lunghe 2,3 mt. cad.