pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANFF81P FLUSSOSTATO PER LIQUIDI G4 PALETTA PLAST - FF81P

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sonda inclusa - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Grado di protezione (IP) dell'elettronica di analisi - IP54

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 220...240 V

  • Adatto per liquidi - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863003076

Codice prodotto

FANFF81P

Cod. produttore

FF81P

Produttore

FAN

Sonda inclusa:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Grado di protezione (IP) dell'elettronica di analisi:

IP54

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

220...240 V

Adatto per liquidi:

sì

Adatto per i gas:

no

Sonda integrata nell'apparecchio:

no

Esecuzione del collegamento del processo:

Raccordo filettato

Temperatura del fluido:

0...100 °C

Temperatura ambiente per elettronica di analisi:

0...50 °C

Resistenza alla pressione della sonda:

10 bar

Numero contatti di commutazione:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Larghezza:

80 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

105 mm

Grado di protezione (IP) della sonda:

IP54

Flussostati per liquidi, con custodia e paletta in plastica, I flussostati servono per segnalare, comandare e regolare il flusso in una tubazione. Adatti per il comando di pompe, bruciatori, compressori, segnalazioni di allarme, valvole motorizzate.Una paletta flessibile, sollecitata dal flusso, agisce sulla leva di azionamento di un microinterruttore in commutazione SPDT. Quando il flusso è in aumento: apre il contatto C- NC e chiude il contatto C- NO. Quando il flusso è in diminuzione: chiude il contatto C-NC e apre il contatto C- NO.Custodia in termoplastico antiurto, con viti imperdibili. Attacco in ottone filettato G1. Pressacavo in nylon G3/8. Paletta in resina termoplastica atossica da G4 con riferimenti per il taglio a G1 - G2 - G3. Classe di protezione 2. Collegamenti elettrici su Faston 6.3 (in dotazione). Vite di taratura per la regolazione del punto di intervento. Temperatura massima ambiente 50°C. Peso unitario 0,34 Kg.