pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANFF81 FLUSSOSTATO PER LIQUIDI G4 - FF81

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sonda inclusa - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Grado di protezione (IP) dell'elettronica di analisi - IP54

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 220...240 V

  • Adatto per liquidi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863003052

Codice prodotto

FANFF81

Cod. produttore

FF81

Produttore

FAN

Sonda inclusa:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Grado di protezione (IP) dell'elettronica di analisi:

IP54

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

220...240 V

Adatto per liquidi:

Adatto per i gas:

Sonda integrata nell'apparecchio:

no

Esecuzione del collegamento del processo:

Raccordo filettato

Temperatura del fluido:

-20...110 °C

Temperatura ambiente per elettronica di analisi:

0...50 °C

Resistenza alla pressione della sonda:

10 bar

Numero contatti di commutazione:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

80 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

105 mm

Grado di protezione (IP) della sonda:

IP54

I flussostati servono per segnalare, comandare e regolare il flusso in una tubazione;per il comando di pompe, bruciatori, compressori, segnalazioni di allarme, valvole motorizzate. Microinterruttore unipolare in commutazione SPDT.Tensione nominale d'isolamento : Ui 380V~.Il flussostato deve essere installato su tratti di tubo orizzontale, lontano da valvole, gomiti, scarichi o flussi irregolari.La tubazione diritta deve essere lunga almeno 5 volte il diametro della tubazione. Il senso del flusso deve concordare con la freccia incisa sulla calotta del regolatore.Verificare la corretta installazione ed il regolare funzionamento, simulando il flusso nella tubazione, premendo la levetta di comando manuale fino a chiudere il contatto C-NO. Togliere la pressione e controllare l'apertura del contatto .Una paletta flessibile, sollecitata dal flusso, agisce sulla leva di azionamento di un microinterruttore in commutazione SPDT.Quando il flusso è in aumento: apre il contatto C- NC e chiude il contatto C- NO.Quandoil flusso è in diminuzione: chiude il contatto C-NC e apre il contatto C- NO.

Un prodotto FANTINI COSMI SPA

Scopri la serie FANTINI COSMI SPA