pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FAND40 UMIDOSTATO ELETTRONICO 30/90% UR - D40

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. carico di contatto - 6 A

  • Con display - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione max. dei contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863002871

Codice prodotto

FAND40

Cod. produttore

D40

Produttore

FAN

Max. carico di contatto:

6 A

Con display:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione max. dei contatti:

230 V

Umidostato ambiente elettronico, adatto per impianti di umidificazione e deumidificazione, sia per abitazioni che per uffici.•Alimentazione 230Va.c. 50Hz. •Massima potenza dissipata 2VA. •Portata contatti 6(3)A 250V~ •Microdisconnessione (1B).•Contatti in commutazione liberi da tensione.

FANTINI COSMI SPA

Un prodotto FANTINI COSMI SPA

Scopri la serie FANTINI COSMI SPA