pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANCH150REV CRONOTERMOSTATO COMANDO MODULANTE 3 PUN - CH150REV

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Tensione max. dei contatti - 3 V

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Modello orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863038962

Codice prodotto

FANCH150REV

Cod. produttore

CH150REV

Produttore

FAN

Colore:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Tensione max. dei contatti:

3 V

Max. carico di contatto:

5 A

Modello orologio:

Digitale

Regolatore climatico settimanale con uscita proporzionale 3 punti o uscita bistadio, modalità riscaldamento. Il regolatore CH150REV è in grado di misurare la temperatura ambiente e regolare l’impianto di riscaldamento con bruciatori e valvola a tre puntie misurare l’umidità relativa.