FANTINI COSMI SPA - FANCH123 TERMOSTATO DA INCASSO 230V RETROILLUMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 68 mm
Altezza - 52.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025863049296
Codice prodotto
FANCH123
Cod. produttore
CH123
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
68 mm
Altezza:
52.2 mm
Profondità:
58 mm
Termostato elettronico da incasso a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il kit comprende: 3 cover colorate bianco, silver, antracite; 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè bianco, silver, antracite; 3 coppie di adattatori colorati bianco, silver, antracite; 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco; 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche. Il termostato dispone di 4 tasti frontali per accedere direttamente ai modi di funzionamento modificabili tramite la pressione del tasto corrispondente. 3 modi di funzionamento: COMFORT; ECONOMY; OFF utilizzabile come modo di funzionamento “antigelo” oppure per spegnere totalmente l’impianto (OFF). 3 temperature impostabili: COMFORT: gestisce l’impianto sulla temperatura di comfort impostabile da 2°C a 40°C; ECONOMY: gestisce l’impianto sulla temperatura di risparmio impostabile da 2°C a 40°C; OFF: temperatura impostabile in modo “regolazione” da 0 a 7°C per garantire la funzione antigelo. Gestione ESTATE-INVERNO. Il termostato ha la possibilità di collegare una sonda limite per la temperatura di minima T/min e temperatura di massima T/max.



