FANTINI COSMI SPA - FANCH110 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE 3 TEMPERATU - CH110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione max. dei contatti - 3 V
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8025863028963
Codice prodotto
FANCH110
Cod. produttore
CH110
Produttore
FAN
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione max. dei contatti:
3 V
Larghezza:
85 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
21 mm
Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V alcaline lunga durata. Portata contatti 5(3)A 250V~ . Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme CEI EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 2 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 85 x 83 x 21mm
Un prodotto FANTINI COSMI SPA
Scopri la serie FANTINI COSMI SPA