FANTINI COSMI SPA - FANC44 TERMOST. ELETTR. DA INCASSO C/DISPLAY 3 - C44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863034186
Codice prodotto
FANC44
Cod. produttore
C44
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
230 V
Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldament e condizionamento. Alimentazione 230V-50Hz.Portata contatti 5(3)A 250V~.Microdisconnessione 1B.Contatto in commutazione libero da tensione. Montaggio da incasso in scatola 503 (3 moduli) mediante 2 viti, fornite a corredo.Collegamento all'utilizzatore con due fili.Nessuna modifica all'impianto esistente.ll'aumento della temperatura: apre 1-2 e chiude 1-4.Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF.3 temperature impostabili: COMFORT, ECONOMY e ANTIGELO.COMFORT mantiene costante per il giorno e la notte la temperatura di COMFORT impostata.ECONOMY mantiene costante per il giorno e la notte la temperatura di ECONOMY impostata.Modi di funzionamento COMFORT ed ECONOMY selezionabili attraverso il tasto SOLE/LUNA.Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento.Temperatura massima ambiente 45°C


