pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANC04C2 TERMOSTATO A CAPILLARE -20/40 C - C04C2

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863027225

Codice prodotto

FANC04C2

Cod. produttore

C04C2

Produttore

FAN

Termostati a capillare per la regolazione della temperatura di caldaie, impianti di condizionamento, impianti di refrigerazione, elettrodomestici, forni elettrici. Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgCdO dorati.Tensione nominale d'isolamento Ui 380V~. Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A .Montaggio del corpo termostato a parete.Il bulbo con capillare può essere montato a distanza e fornito di tappi di tenuta o di guaine in rame con attacco Gc ½. Elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile.Bulbo e capillare in rame. Bulbo e capillare in rame stagnato per il tipo C04C2 e C04D2.Basetta in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente V0.Uscita dei collegamenti elettrici con passacavo in PVC.Temperatura di immagazzinaggio e trasporto corrisponde alla temperatura ammissibile corpo termostato. Peso unitario 0,16 Kg.All'aumento della temperatura: apre 1-2 chiude 1-4.Funzionamento a dilatazione di liquido.

Un prodotto FANTINI COSMI SPA

Scopri la serie FANTINI COSMI SPA