pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANB13BN PRESSOSTATO SCALA 0,3/4 BAR - B13BN

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0.3...4 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura del fluido - 0...120 °C

  • Adatto come dispositivo di sorveglianza - sì

  • Adatto come limitatore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863001294

Codice prodotto

FANB13BN

Cod. produttore

B13BN

Produttore

FAN

Pressione di attivazione:

0.3...4 bar

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura del fluido:

0...120 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

4000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0.5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

380...415 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

6 bar

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

380...415 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

16 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Pressostati di regolazione e controllo a basso differenziale per compressori d’aria, per autoclave isolamento acqua e per serbatoi in genere dove è richiesto una differenza minima tra il valore di stacco e il valore di ripresa. Installazione diretta su ramo. Raccordo all’elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordare il pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. Elemento sensibile a soffietto metallico, non adatto per fluidi che intaccano le leghe di rame. Telaio metallico. Coperchio in materiale termoplastico antiurto. Uscita dei collegamenti con passacavo in PV C. Temperatura massima fluido controllato 100°C. Temperatura ammissibile corpo pressostato 60°C.