FANTINI COSMI SPA - FANB12CN PRESSOSTATO SCALA -0,2/8 BAR - B12CN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come dispositivo di sorveglianza - sì
Adatto come limitatore - sì
Pressione di lavoro massima - 8000 hPa
Pressione di attivazione - -0.2...8 bar
Differenza commutazione-Pressione - 3 bar
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863000730
Codice prodotto
FANB12CN
Cod. produttore
B12CN
Produttore
FAN
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Pressione di lavoro massima:
8000 hPa
Pressione di attivazione:
-0.2...8 bar
Differenza commutazione-Pressione:
3 bar
Max. pressione di prova:
9 bar
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
380...415 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
380...415 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
16 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
6 A
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con azionamento manuale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40