FANTINI COSMI SPA - FANB01C4 PRESSOST. A MEMBRANA SC.3/7 BAR RAC.G1/4 - B01C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attivazione - 3...7 bar
Grado di protezione (IP) - IP40
Con interruttore on/off manuale - no
Temperatura del fluido - 0...120 °C
Adatto come dispositivo di sorveglianza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025863031659
Codice prodotto
FANB01C4
Cod. produttore
B01C4
Produttore
FAN
Pressione di attivazione:
3...7 bar
Grado di protezione (IP):
IP40
Con interruttore on/off manuale:
no
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Pressione di lavoro massima:
7000 hPa
Impostazione iniziale:
3000...7000 hPa
Differenza commutazione-Pressione:
0.4 bar
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
250...250 V
Con azionamento manuale:
no
Max. pressione di prova:
9 bar
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0