pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Smart relay comp. Zelio Logic - 20 I/O - 12 V CC - Orologio - Display - SR2B201JD

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Smart relay comp. Zelio Logic - 20 I/O - 12 V CC - Orologio - Display

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di alimentazione per DC - 12 V

  • corrente di commutazione - 8 A

  • con uscita relè -

  • apparecchio base -

  • numero di ingressi analogici - 6

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110549720

Codice prodotto

TESR2B201JD

Cod. produttore

SR2B201JD

Produttore

SNRSR2B201JD

tensione di alimentazione per DC:

12 V

corrente di commutazione:

8 A

con uscita relè:

apparecchio base:

numero di ingressi analogici:

6

numero di uscite analogiche:

0

numero di ingressi digitali:

12

numero di uscite digitali:

8

supporta protocollo TCP/IP:

No

supporta protocollo PROFIBUS:

No

supporta protocollo Modbus:

No

supporta il protocollo per PROFINET IO:

No

supporta il protocollo per EtherNet/IP:

No

con display:

ampliabile:

No

tipo di tensione di alimentazione:

DC

con temporizzatore:

Larghezza:

124.6 mm

montaggio frontale possibile:

apparecchio per ampliamento:

No

adatto per funzioni di sicurezza:

No

numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

SIL secondo IEC 61508:

senza

numero di interfacce HW PROFINET:

0

numero di interfacce HW seriali RS232:

1

numero di interfacce HW seriali RS422:

0

numero di interfacce HW seriali RS485:

0

numero di interfacce HW seriali TTY:

0

numero di interfacce HW USB:

0

numero di interfacce HW parallele:

0

numero di interfacce HW wireless:

0

numero di interfacce HW altre:

1

con interfaccia ottica:

No

supporta protocollo CAN:

No

supporta protocollo INTERBUS:

No

supporta protocollo ASI:

No

supporta protocollo EIB:

No

supporta protocollo Data-Highway:

No

supporta protocollo DeviceNet:

No

supporta protocollo SUCONET:

No

supporta il protocollo per LON:

No

supporta il protocollo per PROFINET CBA:

No

supporta il protocollo per SERCOS:

No

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

No

supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

No

supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

No

protocollo INTERBUS per Safety:

No

supporta il protocollo per PROFIsafe:

No

supporta il protocollo per SafetyBUS p:

No

supporta il protocollo per altri sistemi bus:

No

standard radio Bluetooth:

No

standard radio WLAN 802.11:

No

standard radio GPRS:

No

standard radio GSM:

No

standard radio UMTS:

No

link IO master:

No

capacità di ridondanza:

No

grado di protezione (IP):

IP20

montaggio su guida portante possibile:

montaggio a parete/diretto possibile:

montaggio su rack possibile:

No

livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

senza

risorsa corrispondente (Ex ia):

No

risorsa corrispondente (Ex ib):

No

categoria di protezione antideflagrante per gas:

senza

categoria di protezione antideflagrante per polvere:

senza

Altezza:

90 mm

profondità:

59.5 mm

Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2B di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 12 V di corrente continua, dispone di 20 ingressi/uscite con morsetti a vite, un orologio integrato e un display LCD. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.