pagina iniziale
in esaurimento

FANTINI COSMI SPA - FANAP6578 CH 7000 TURBO TIMER - AP6578

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANAP6578 CH 7000 TURBO TIMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 580 mm

  • Altezza - 377 mm

  • Posizione pannello di comando - Davanti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800500166

Codice prodotto

FANAP6578

Cod. produttore

AP6578

Produttore

FAN

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Larghezza:

580 mm

Altezza:

377 mm

Posizione pannello di comando:

Davanti

Con temporizzatore:

sì

Profondità:

105 mm

Peso:

3.2 kg

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero di posizioni di commutazione:

3

Termoventilatore da parete e da terra. Prodotto dal design innovativo, nell’ambito della famiglia dei termoventilatori di calore spicca per la linea affusolata ed estremamente compatta. Dotato di termostato regolabile che permette di prestabilire la temperatura del locale al livello desiderato. La funzione Turbo, un potente ventilatore centrifugo con grandi caratteristiche di silenziosità, permette la diffusione del calore nell’ambiente in maniera rapida ed efficace. Inoltre, i tre livelli di potenza permettono di gestire il risparmio energetico in modo ottimale, senza rinunciare a prestazioni e ad un livello di comfort elevati.