pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP3032 ASPIRVELO MATIC 12/5 - AP3032

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 160 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800125505

Codice prodotto

FANAP3032

Cod. produttore

AP3032

Produttore

FAN

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

160 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

119 mm

ASPIRATORE MODELLO ASPIRVELO MATIC 12 5