pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP0463 EV 12/5 S - AP0463

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 150 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800400244

Codice prodotto

FANAP0463

Cod. produttore

AP0463

Produttore

FAN

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

150 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

118 mm

•Costruito in materiale plastico ABS,antiurto e termoresistente. •Motore ad induzione – Classe Is. B – Rpm 2500 con boccole autolubrificanti. •Protezione mediante termofusibile incorporato nel motore. •Sistema di fissaggio a muro ad espansione,senza l’utilizzo di trapano, viti e tasselli. •Lampada di segnalazione del funzionamento.