pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANA94C REGOLATORE DI LIVEL.PER ACQUE NERE MT 5 - A94C

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 10 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863000143

Codice prodotto

FANA94C

Cod. produttore

A94C

Produttore

FAN

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Livellostati elettromeccanici sommersi per acque chiare e scure.Regolazione del livello di acque industriali particolarmente turbolente o con residui di agglomerati in sospensione o per acque sporche.