FANDIS SPA - FAD029900.00001 CLG-L236-600 LAMPADA A LED 230V A.C. 6W - 029900.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Potenza della lampada - 6 W
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore/presa mobile
Lunghezza - 370 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000002970224
Codice prodotto
FAD029900.00001
Cod. produttore
029900.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potenza della lampada:
6 W
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore/presa mobile
Lunghezza:
370 mm
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite


