pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD029768.00001 4RRE15 192X40R-U24A7 VENT RADIALE 230 VA - 029768.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD029768.00001 4RRE15 192X40R-U24A7 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 1385 1/min

  • Altezza - 192 mm

  • Larghezza - 192 mm

  • Profondità - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271598

Codice prodotto

FAD029768.00001

Cod. produttore

029768.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

1385 1/min

Altezza:

192 mm

Larghezza:

192 mm

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4RRE15 192X40R-U24A7 VENT RADIALE 230 VA VENTOLA PER APPARECCHIATURE