pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD029765.00001 2RRE25 220X43R-U24C6 VENT RADIALE 230 VA - 029765.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD029765.00001 2RRE25 220X43R-U24C6 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2555 1/min

  • Altezza - 220 mm

  • Larghezza - 220 mm

  • Profondità - 71 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271567

Codice prodotto

FAD029765.00001

Cod. produttore

029765.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2555 1/min

Altezza:

220 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

71 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2RRE25 220X43R-U24C6 VENT RADIALE 230 VA VENTOLA PER APPARECCHIATURE