pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD029147.00001 FF15GDA230UJ GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 029147.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD029147.00001 FF15GDA230UJ GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 331 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002245186

Codice prodotto

FAD029147.00001

Cod. produttore

029147.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

331 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

151 mm

Potenza nominale:

90 W

Emissione di rumori:

64.6 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15GDA230UJ GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI