FANDIS SPA - FAD028182.00001 FF15GA230UJ GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 028182.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 265 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
2000002175926
Codice prodotto
FAD028182.00001
Cod. produttore
028182.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
265 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
128 mm
Potenza nominale:
94 W
Emissione di rumori:
59 dB(A)
Numero RAL:
7035