FANDIS SPA - FAD028173.00001 GF20KGU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C - 028173.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 710 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
2000002271161
Codice prodotto
FAD028173.00001
Cod. produttore
028173.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
710 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
162 W
Numero RAL:
7035