pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD028171.00001 FF20GA400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C - 028171.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD028171.00001 FF20GA400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 585 m³/h

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Profondità - 160.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000834429

Codice prodotto

FAD028171.00001

Cod. produttore

028171.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

585 m³/h

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

160.5 mm

Potenza nominale:

137 W

Emissione di rumori:

69 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA400TUE GR FILTRO CON VENT. 400VA.C VENTILATORE PER ARMADI