pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD028126.00001 TP19UD24B TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL 7 - 028126.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD028126.00001 TP19UD24B TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 613 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP24

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002271147

Codice prodotto

FAD028126.00001

Cod. produttore

028126.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

613 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP24

Profondità:

120 mm

Potenza nominale:

95 W

Emissione di rumori:

63 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO TP19UD24B TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL 7 VENTILATORE PER ARMADI