FANDIS SPA - FAD028020.00001 D06F05HWBA91 VENT 60X60X15,5MM - 24 VD.C - 028020.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 4500 1/min
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Profondità - 15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000000630373
Codice prodotto
FAD028020.00001
Cod. produttore
028020.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
4500 1/min
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D06F05HWBA91 VENT 60X60X15 5MM - 24 VD.C VENTILATORE PER ARMADI


