FANDIS SPA - FAD014637.00001 FF12A230NN53 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 014637.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 50 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
7449079944335
Codice prodotto
FAD014637.00001
Cod. produttore
014637.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
50 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
73.2 mm
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumori:
40 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005